Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-1336V Serieller Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3040379
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1336V
EAN/GTIN:
     4718359133640
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die EX-1333V USB 2.0 zu Seriell RS-232/422/485, stellt einen 9 Pin Seriellen RS-232, 422, oder 485 und einen Terminal Block RS-422 oder 485 High Performance UART 16C550 Combo-Ausgang zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um zwei weitere Serielle Ausgänge in einem robustem Plastikgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1336V kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
Exsys EX-1336V - Serieller Adapter - USB 2.0 - RS-232/422/485
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Serieller Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
RS-232, RS-422, RS-485, V.24
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
921.6 Kbps
Ports
RS-232/422/485
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (extern)
Kennzeichnung
WHQL, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
8.2 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
0.5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Schnittstellen
1 x RS-232/422/485 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
FTDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.