|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-3034780 Herst.-Nr.: 161022 EAN/GTIN: 0766623161022 |
| | |
|
|  |  |
 | Manhattan Hi-Speed USB Desktop Hub - Hub - 13 x Hi-Speed USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 |  | Gerätetyp | Hub - 13 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Stromversorgung |  | Ports | 13 x Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Hi-Speed USB : 13 x USB Typ A, 4-polig ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Farbe | Schwarz |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.5 m | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |