|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-3030838 Herst.-Nr.: USR808400 EAN/GTIN: 7381680411458 |
| |
|
|  |  |
 | USRobotics USB 3.0 Super Speed 4-Port USB Hub - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 |  | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Ports | 4 x SuperSpeed USB 3.0 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | SuperSpeed USB 3.0 : 4 x 9-polig USB Typ A ¦ SuperSpeed USB 3.0 : 1 x | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |  | Service & Support | 1 Jahr Garantie | Verschiedenes | Breite | 10.1 cm |  | Tiefe | 6.2 cm |  | Höhe | 2.4 cm |  | Gewicht | 82 g |  | Produktzertifizierungen | RoHS, FCC CFR47 Part 15 B |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 91 cm | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% (nicht kondensierend) |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |