Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Global 4x2x32 Console Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3024050
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     1754D2X
EAN/GTIN:
     0883436082877
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Das Global 4x2x32 Console Manager KVM-over-IP und serielle Konsolenswitch verbindet analoge und digitale Technologie für eine flexible, zentralisierte Steuerung von Servern im Rechenzentrum und Virtual Media und vereinfachen Betrieb, Aktivierung und Wartung von Remote-Zweigstellen, für die keine ausgebildeten Bediener zur Verfügung stehen. Das IP-basierten GCM32-Switch ermöglicht Ihnen flexible Zielgeräte-Steuerung und sicheren Remote-Zugriff jederzeit und von jedem Standort aus.
Lenovo Global 4x2x32 Console Manager - KVM-Switch - 32 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 4 IP-Benutzer - an Rack montierbar - für System x3620 M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 32 Anschlüsse
Max Auflösung
1600 x 1200
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
4 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Ports
32 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3950 X5
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 Common Access Card slot
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, lenovo kvm, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.885,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.179,04*
€ 8.543,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.118,95*
€ 8.471,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.957,47*
€ 8.279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.885,84*
€ 8.194,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.