Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Belkin Surf Micro WLAN USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3022560
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F7D1102DE
EAN/GTIN:
     0722868793695
Suchbegriffe:
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
belkin usb wlan adapter
usb wlan adapter
Der Belkin Surf Micro WLAN-USB-Adapter misst bei einem Gewicht von 9 Gramm gerade einmal 15 x 18 mm (BxH) und lässt sich so ideal als permanent angeschlossener WLAN-Booster für Notebooks und Netbooks verwenden. Mit Übertragungsraten von bis zu 150 MBit/s sorgt der F7D1102de für stabile Übertragungsraten und rasante Internetverbindungen überall im Haus. Dank WPS (WiFi Protected Setup) ist der Micro USB-Adapter schnell in jedes drahtlose Netzwerk. Hochsichere Verschlüsselung mit WPA2 garantiert darüber hinaus, dass Daten und Verbindungen zu jedem Zeitpunkt höchsten Schutz genießen.
Belkin Surf Micro WLAN USB-Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 802.11b, 802.11g, 802.11n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - USB Typ A, 4-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
802.11b, 802.11g, 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
150 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP SP2 oder höher, Microsoft Windows Vista
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG