Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DeLock Adapter USB 2.0 Bluetooth V3.0 + EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     832-126197
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     61772
EAN/GTIN:
     4043619617722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der Ultra-Mini USB 2.0 Bluetooth Adapter ermöglicht Ihnen eine kabellose Kommunikation und Datenübertragung z.B. zwischen zwei PCs oder einem PC und einem Handy. Sie können den Bluetooth Adapter am Notebook angeschlossen lassen, da er nur ca. 7 mm aus dem USB Anschluss herausragt. Durch den Bluetooth 3.0 Standard benötigt dieser Adapter wenig Strom und verfügt über eine schnelle Datentransferrate. Des Weiteren lässt sich dieser ganz einfach mit den Endgeräten koppeln.
DeLock Adapter USB 2.0 Bluetooth V3.0 + EDR - Netzwerkadapter - USB 2.0 - Bluetooth 3.0 EDR - Klasse 2 - für P/N: 61530, 61770
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
Bluetooth 3.0 EDR
Produktzertifizierungen
Bluetooth 3.0
Datenübertragungsrate
3 Mbps
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 2000 / XP, Linux 2.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Zusätzliche Anforderungen
USB-Anschluss
Prozessor / Speicher
Prozessor
Broadcom
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 61530, 61770
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
2 cm
Höhe
0.8 cm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 4,85*
ab € 7,65*
€ 9,26*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,65*
€ 9,26*
pro Stück
€ 2,99*
ab € 7,66*
€ 9,27*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 7,85*
€ 9,52*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 8,27*
€ 10,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82457
ab € 0,98*
Zubehör
Delock
62642
ab € 19,27*
Zubehör
Delock
89368
ab € 78,07*
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,44*
Zubehör
Delock
82239
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG