Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Hub 10-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-3010285
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0096
EAN/GTIN:
     4260113571286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
usb einbaubuchse 2.0
Der schnelle Hub von LogiLink unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 10 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische Hub im edlen Design zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil mit 3,5 Ampere ist im Lieferumfang enthalten.
LogiLink USB 2.0 Hub 10-Port - Hub - 10 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 10 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
10 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
10 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb hubs logilink
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.