Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3008246
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SRW2024-K9-EU
EAN/GTIN:
     0882658296000
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch cisco
Cisco Small Business 300 Series Managed Switch SG300-28 - Switch - L3 - verwaltet - 26 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, Layer 2 switching, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, MLD-Snooping
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s
Gerätetyp
Switch - 26 Anschlüsse - L3 - verwaltet
Art
Desktop - 1U
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI
RAM
128 MB
Flash-Speicher
16 MB Flash
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Encryption Algorithm
SSL
Routing Protocol
Statisches IPv4-Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Ports
26 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
28 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Konsole - D-Sub (DB-9), 9-polig - Management ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Breite
44 cm
Tiefe
25.7 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
3.3 kg
Produktzertifizierungen
UL 60950, CSA 22.2 No. 60950, FCC Part 15 A
Lokalisierung
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Spanisch, Japanisch / Europa
Enthaltene Kabel
1 x Kabel seriell
MTBF
179,141 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90% (nicht-kondensierend)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,86*
€ 378,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,18*
€ 373,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,13*
€ 371,43
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MFEBX1
ab € 108,77*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MFEFX1
ab € 47,38*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MFELX1
ab € 82,89*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MGBBX1
ab € 146,81*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MGBLH1
ab € 134,99*
Zubehör
Cisco
MGBLX1
ab € 100,14*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
MGBT1
ab € 60,57*
Zubehör
Format: 200x150
Cisco
SA520W-K9
ab € 45,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG