Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys Ex 1177HMVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3005602
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1177HMVS
EAN/GTIN:
     4718359117763
Suchbegriffe:
USB Hub
exsys usb hubs
usb hub
Der EX-1177HMVS stellt 7 verschraubbare USB Downstream-Ports zur Verfügung mit einem Schutz der Endgeräte gegen Spannungsschwankungen. Es ist somit möglich bis zu sieben externe USB Peripheriegeräte an einen USB Port vom Rechner im 19" Rack anzuschließen. Der HUB erfüllt die speziellen Anforderungen von Industrieanwendungen. Er ist sehr kompakt und robust.
Exsys Ex 1177HMVS - Hub - 7 x USB 2.0 - an DIN-Schiene montierbar - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Überspannungsschutz, Schraubensicherung
Prozessor
1 x NEC
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 7 Anschlüsse
Statusanzeiger
Stromversorgung
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
USB
Ports
7 x USB 2.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS, WEEE
Montagekit
Mitgeliefert
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 7 - 24 V
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows CE, Linux, Microsoft Windows 2000 Server, Apple MacOS X, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Maße und Gewicht
Breite
11.5 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
7 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0 Type B
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,01*
€ 96,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,52*
€ 83,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exsys
EX-6096
ab € 2,97*
Zubehör
Exsys
EX-6099
ab € 2,90*
Zubehör
Exsys
EX-K1110
ab € 1,54*
Zubehör
Exsys
EX-6972
ab € 22,87*
Zubehör
Exsys
EX-6955
ab € 45,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.