Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-6085


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3005562
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6085
EAN/GTIN:
     4718359060854
Suchbegriffe:
Karte PCMCIA
PCMCIA
PCMCIA Adapter
PCMCIA-Karten
Die EX-6085 ist eine leistungsfähige 1 Gigabit Ethernet PCMCIA Karte. Die EX- 6085 unterstützt eine Datenübertragungsrate von bis zu 1000Mbit pro Sekunde und bietet somit zu den Standard PCMCIA Netzwerkkarten einen hohen Geschwindigkeitsvorteil. Größere Datenmengen können so schneller und effizienter im Netzwerk übertragen werden. Die EX-6085 unterstützt Half und Full Duplex sowie NWay Auto-Negotation, um sich an die Geschwindigkeit im Netzwerk (10/100/1000 Mbit/s.) automatisch anzupassen. Es ist die richtige Lösung um Ihr Notebook in ein 1 Gigabit LAN Netzwerk einzubinden oder über ADSL im Internet zu surfen.
Exsys EX-6085 - Netzwerkadapter - CardBus - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Aktiv
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 95 oder später, Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Server 2003
Maße und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
5.3 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x CardBus
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.