Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-6030 Geräteserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-3005558
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-6030
EAN/GTIN:
     4718359060304
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
Die EX-6030 im Metallgehäuse ermöglicht Ihnen Ihre Seriellen Geräte über das Netzwerk (Ethernet) auf einfachste Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung begrenzt, sondern können jedes RS-232 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Sie können die EX-6030 einfach ins Netzwerk mit IP Adresse (UDP, IP, TCP, ICMP, HTTP, DHCP, ARP-Ping) einbinden. Die Ansteuerung ist auch über die beiliegende und andere Virtual Com Port Software möglich. Die COM Ports werden dann im Geräte Manager eingetragen. Die EX-6030 kann direkt an die Wand geschraubt werden oder mit dem DIN-Rail Kit auch in ein 19" Rack installiert werden.
Exsys EX-6030 - Geräteserver - 100Mb LAN, RS-232, V.24
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
400 g
Gerätetyp
Geräteserver
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
DHCP Support, ARP-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, RS-232, V.24
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, ICMP/IP
Datenübertragungsrate
115.2 Kbps
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft DOS, UNIX, SCO Unix, FreeBSD, Apple MacOS X, Microsoft Windows
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x serial
Weitere Suchbegriffe: d-sub / rj-45 adapter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.