Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco PVDM3 32 to 128 Channel Factory Upgrade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2987191
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     PVDM3-32U128
EAN/GTIN:
     0882658270581
Suchbegriffe:
Switch-Modul
Cisco PVDM3 32 to 128 Channel Factory Upgrade - DSP-Modul Sprache - für Cisco 2901, 2911, 2921, 2951, 3925, 3925E, 3945, 3945E
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Gerätetyp
DSP-Modul Sprache
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Erweiterungsanschluss - DIMM 240-PIN
Netzwerk
Anschlusstechnik
Verkabelt
Verschiedenes
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN50082-1, EN55022 Class B, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Prozessor
Speicher/RAM
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Cisco 2901 Integrated Services Router, 2901 Secure WAAS Bundle, 2901 Security Bundle, 2901 SRE Bundle, 2901 Terminal Server Bundle, 2901 Voice Bundle, 2901 Voice Security and CUBE Bundle, 2901 Voice Security Bundle, 2901 WAAS Bundle, 2911 Integrated Services Router, 2911 Secure WAAS Bundle, 2911 Security Bundle, 2911 SRE Bundle, 2911 UCSE Bundle, 2911 Voice Bundle, 2911 Voice Security and CUBE Bundle, 2911 Voice Security Bundle, 2911 WAAS Bundle, 2921 Integrated Services Router, 2921 Secure WAAS Bundle, 2921 Security Bundle, 2921 SRE Bundle, 2921 Voice Bundle, 2921 Voice Security and CUBE Bundle, 2921 Voice Security Bundle, 2921 WAAS Bundle, 2951 Integrated Services Router, 2951 Secure WAAS Bundle, 2951 Security Bundle, 2951 SRE Bundle, 2951 Voice Bundle, 2951 Voice Security and CUBE Bundle, 2951 Voice Security Bundle, 2951 WAAS Bundle, 3925 Integrated Services Router, 3925 Security Bundle, 3925 SRE Bundle, 3925 Voice Bundle, 3925 Voice Security and CUBE Bundle, 3925 Voice Security Bundle, 3925 WAAS Bundle, 3925E Integrated Services Router, 3925E Security Bundle, 3925E SRE Bundle, 3925E Voice Bundle, 3925E Voice Security and CUBE Bundle, 3925E Voice Security Bundle, 3945 Integrated Services Router, 3945 PSRE Bundle, 3945 Security Bundle, 3945 SRE Bundle, 3945 Voice Bundle, 3945 Voice Security and CUBE Bundle, 3945 Voice Security Bundle, 3945 WAAS Express Bundle, 3945E Integrated Services Router, 3945E Security Bundle, 3945E SRE Bundle, 3945E Voice Bundle, 3945E Voice Security and CUBE Bundle, 3945E Voice Security Bundle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.247,89*
1 Packung enthält 1 Stück (€ 2.247,89* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG