Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-91616U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2986187
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91616U
EAN/GTIN:
     7630003264166
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 16 port
patchpanel 16 port
patchpanel
DIGITUS Professional DN-91616U - Patch Panel - CAT 6 - UTP - RJ-45 X 16 - Schwarz, RAL 9005 - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
UL, ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
UTP
Portanzahl
16 Ports
Geleisteter Anschluss
16 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 2,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94003
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.