Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DIGITUS Professional Installation Cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     505-11001577
Hersteller:
     Assmann
Herst.-Nr.:
     DK-1531-VH-1
EAN/GTIN:
     4016032241201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Cat5
Datenkabel
Datenleitung
DIGITUS Professional Installation Cable - Bulkkabel - 100 m - SF/UTP - CAT 5e - Solid - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
Abgeschirmtes Twisted-Pair (SF/UTP)
Leistungsmerkmale
Solid
Farbe
Grau
Länge
100 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit mit verzinntem Kupfergeflecht
American Wire Gauge (AWG)
24/1
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801 - bis zu 100 MHz
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 6,50*
ab € 41,09*
€ 44,71*
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,07*
€ 48,46*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 65,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Format: 200x150
Assmann
DK-1531-VH-5
ab € 175,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG