|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2983978 Herst.-Nr.: 161053 EAN/GTIN: 0766623161053 |
| | |
|
|  |  |
 | Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Flex Hub - Hub - 4 x Hi-Speed USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Stromversorgung über USB, Kunststoffgehäuse |  | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 |  | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Ports | 4 x Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Hi-Speed USB : 4 x USB Typ A, 4-polig ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Verschiedenes | Breite | 8 cm |  | Tiefe | 8 cm |  | Gewicht | 55 g |  | Farbe | Gelb, Rot, grün, orange, Vibrant Purple |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC, WEEE |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1 m | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | USB-Anschluss |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |