Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-R02417 Herst.-Nr.: 160605 EAN/GTIN: 0766623160605 |
| | |
|
|  |  |
 | Manhattan Hi-Speed USB 2.0 Micro Hub - Hub - 4 x Hi-Speed USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 |  | Gerätetyp | Hub - 4 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Ports | 4 x Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Hi-Speed USB : 4 x USB Typ A, 4-polig ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Breite | 4.2 cm |  | Tiefe | 3.7 cm |  | Höhe | 1.3 cm |  | Gewicht | 20 g |  | Farbe | Blau |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,32* | € 3,79* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 3,15* | € 4,19* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 3,15* | € 4,19* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,33* | € 4,44* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,24* | € 5,69* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|