Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Premium Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2983012
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-030/R
EAN/GTIN:
     4016032213345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - FTP - CAT 5e - mit Knickschutz - Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Rot
Länge
3 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Farbkategorie
Rot
Konnektivität
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,52*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-010/R
ab € 0,87*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-030/B
ab € 1,50*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-010/Y
ab € 4,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG