Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIGITUS Premium Crossover-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2983008
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1521-020-CO
EAN/GTIN:
     4016032215752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
digitus crossover-kabel
crossover kabel
DIGITUS Premium - Crossover-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 2 m - FTP - CAT 5e - mit Knickschutz - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
FTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Grau
Länge
2 m
Typ des Netzwerkkabels
Crossover-Kabel - CAT 5e
Abschirmungsmaterial
Folie
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Farbkategorie
Grau
Konnektivität
Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)
1 x RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: crossoverkabel f/utp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-005-CO
ab € 0,61*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-010-CO
ab € 0,82*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-030-CO
ab € 1,48*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-100-CO
ab € 3,45*
Zubehör
DIGITUS
DK-1521-050-CO
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG