Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
DIGITUS Premium
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 643
Artikel-Nr.:
643-543029
Hersteller:
Assmann
Herst.-Nr.:
DK-1511-050/B
EAN/GTIN:
4016032212553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Patch-Kabel
Patchkabel
patch-kabel cat5e 5m
DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 5 m - UTP - CAT 5e - mit Knickschutz - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
UTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Mit Knickschutz
Farbe
Blau
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 5e
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Kabel
Paare pro Kabel
4 Paar(e)
Konnektivität
Anschluss/Anschlüsse
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)
1 x RJ-45 - männlich
... >
DCI
>
Netzwerk
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
cat5 5m
,
cat5 blau
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,81*
€ 2,37*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,10*
€ 6,73*
Lager 102
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,34*
€ 7,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AUFLEGEWERKZEUG
k.A.
ab € 13,55*
Sonstiges
BTR CAT 6 RAL 1013 Unterputz-Netzwerkdose
BTR Netcom
1307381001-I
ab € 7,57*
Sonstiges
BTR CAT 6 RAL 9010 Unterputz-Netzwerkdose
BTR Netcom
1307381002-I
ab € 7,64*
Sonstiges
BTR Netzwerkdose für Hutschienenmontage CAT 6 Steckrichtung 90º RAL 7035
BTR Netcom
1401106113KE
ab € 14,94*
Sonstiges
BTR-Design-Anschlussdose CAT 6
BTR Netcom
1307441200-l
ab € 6,69*
Sonstiges
CAT 5E KABELTROMMEL 50M
k.A.
ab € 186,94*
Sonstiges
CAT 6 KABELTROMMEL 50M
k.A.
ab € 147,92*
Sonstiges
Connection Box, metallisiert CAT 5e
k.A.
ab € 8,38*
Sonstiges
Connection Box, metallisiert CAT 6
k.A.
ab € 12,14*
Sonstiges
Netzwerk-Verlängerung Kupplung+Kabel RJ45 CAT 5e F/UTP Grau 3 m
k.A.
ab € 6,44*
Sonstiges
Netzwerk-Überspannungsschutz 10/100/1000
Conrad Electronic
ab € 13,56*
Sonstiges
Netzwerkkabel-Aufroller RJ45 CAT 5e U/UTP Weiß 1,8 m
k.A.
ab € 7,31*
Sonstiges
Profi-Crimp-Zange CAT 5e
k.A.
ab € 33,33*
Sonstiges
Profi-Crimp-Zange für CAT 6 (Gigabit)
k.A.
ab € 33,40*
Sonstiges
RJ45 Doppelkupplung CAT 5e
k.A.
ab € 5,44*
Sonstiges
RJ45 Doppelkupplung CAT 5e gekreuzt
k.A.
ab € 5,39*
Sonstiges
RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt TM21 Schwarz Hirose Electronic Inha
Hirose
TM21
ab € 14,60*
Sonstiges
RJ45-Steckverbinder, geschirmt CAT5e Stecker, gerade Pole: 8P8C Beige Hirose E
Hirose
ab € 14,60*
Sonstiges
RJ45-T-Adapter CAT 5E für Cablesharing
k.A.
ab € 3,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG