Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 926-PCS1633617 Herst.-Nr.: DK-1511-020/R EAN/GTIN: 4016032212454 |
| | |
|
|  |  |
 | DIGITUS Premium - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 2 m - UTP - CAT 5e - mit Knickschutz - Rot Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | UTP-Kabel |  | Leistungsmerkmale | Mit Knickschutz |  | Farbe | Rot |  | Länge | 2 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e |  | American Wire Gauge (AWG) | 26/7 |  | Impedanz | 100 Ohm |  | Drähte pro Kabel | 8 Kabel |  | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Konnektivität | Anschluss/Anschlüsse | 1 x RJ-45 - männlich |  | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |