Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7612PIn Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2972923
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7612PIn
EAN/GTIN:
     4710700927021
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Der EW-7612PIn ist ein drahtloser PCI Express Adapter, der eine einfache und leichte Möglichkeit bietet, Ihren PC drahtlos anzuschließen oder zu aktualisieren. Dieser drahtlose PCI Express Adapter unterstützt hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit, wenn er an ein drahtloses Gerät nach dem Standard 802.11n angeschlossen wird. Sie können ihn auch an jeden öffentlichen WLAN-Zugriffspunkt in das Internet anschließen, um E-Mails zu finden, durch die Websites zu surfen oder Instant Messaging zu benutzen. Der EW-7612PIn gibt Ihnen die Freiheit, sich mit dem Netz zu verbinden.
Edimax EW-7612PIn - Netzwerkadapter - PCIe - 802.11b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 1.1
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, Wi-Fi Protected Setup
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Link OK, Link/Aktivität
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
AES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, EZmax Setup Wizard
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
3 dBi
Maße und Gewicht
Tiefe
6.5 cm
Höhe
4.3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.