|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2969154 Herst.-Nr.: UV788E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Electronic HP Care Pack 4-Hour Same Business Day Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - 13x5 - 4 Std. - für HP 1905, 1905-24, 1905-48, 1910, 1910-16, 1910-24, 1910-48, V1900, V1905-10 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serviceerweiterung |  | Inbegriffene Leistungen | Arbeitszeit und Ersatzteile |  | Volle Vertragslaufzeit | 5 Jahre |  | Stelle | Vor-Ort |  | Reaktionszeit | 4 Stunden |  | Serviceverfügbarkeit | 13 Stunden pro Tag / 5 Tage pro Woche | Details | Details zu Service & Support | Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 5 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: 4 Stunden - Verfügbarkeit: 13 Stunden pro Tag / Montag-Freitag ¦ Technischer Support - Ferndiagnose - 5 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP 1905-24 Switch, 1905-24-PoE Switch, 1905-48 Switch, 1905-8-PoE Switch, 1910-16G Switch, 1910-24G Switch, 1910-24G-PoE (170 W) Switch, 1910-24G-PoE (365 W) Switch, 1910-48G Switch, 1910-8G Switch, 1910-8G-PoE+ (180W) Switch, 1910-8G-PoE+ (65W) Switch, V1900-8G Switch, V1905-10G-PoE Switch |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |