Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

D-Link AirPremier N Simultaneous Dual Band PoE Access Point with Plenum-rated Chassis DAP-2690


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2969117
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DAP-2690
EAN/GTIN:
     7900693312516
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLANAccessPoint
access point poe
D-Link AirPremier N Simultaneous Dual Band PoE Access Point with Plenum-rated Chassis DAP-2690 - Drahtlose Basisstation - 802.11 a/b/g/n
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
19.1 cm
Tiefe
19.9 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
1 kg
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Robustes Design
Innen
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk / Strom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Quality of Service (QoS), Network Access Protection (NAP)
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SSH
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CSA, C-Tick, IC, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Prozessor
Speicher / Speicherkapazität/Festplatte
Keine
Weitere Suchbegriffe: d-link access point
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,20*
€ 226,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,29*
€ 218,12
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG