Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 2.0 Hub 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2967212
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0085
EAN/GTIN:
     4260113570883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
usb hub
usb hubs 4fach
Der schnelle Hub unterstützt den modernen USB 2.0-Standard mit bis zu 480 MBit/s und erweitert Ihren Anschluss um weitere 4 Ports. Sie können aber natürlich auch alle Geräte älterer USB Generationen anschließen. Dieser praktische und edel aussehende Hub zieht alle Blicke auf sich und ist dabei sehr leistungsstark. Ein 220 Volt Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind im Lieferumfang enthalten.
LogiLink USB 2.0 Hub 4-Port - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
Plug and Play, ACPI
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows Vista
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x USB 2.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.