Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LevelOne WAP-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2948926
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     WAP-6011
EAN/GTIN:
     4015867156919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
WLAN Access-Point
access point level one
LevelOne WAP-6011 - Drahtlose Basisstation - 802.11b/g/n (draft 2.0) - Gleichstrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Repeater-Modus, MAC-Adressenfilter, WDS-Unterstützung (Wireless Distribution System), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, LevelOne N_Max Technology, MIMO-Technologie, Wi-Fi Protected Setup (WPS), mehrfacher SSID-Support
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi Protected Setup, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung
Encryption Algorithm
AES, TKIP, WPA, WPA2
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
280 m
Max. Reichweite (außen)
600 m
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
1.8 dBi
Weitere Suchbegriffe: access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,90*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DWA-140
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG