Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-41010 Parallel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2943188
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-41010
EAN/GTIN:
     4718359410109
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LPT Controller
LPT Karte
Parallelport Controller
Parallelport Karte
Die EX-41010 PCI Parallel Karte stellt einen Parallelen SPP/EPP/ECP High Performance Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Parallelen Ausgang für PC, kleine Workstation oder Server über den PCI Express Bus zu erweitern. Mit der EX-41010 wird ein Low Profile Bügel mitgeliefert für schmale Gehäuse bis max. 8 cm Bauhöhe.
Exsys EX-41010 - Parallel-Adapter - PCI-X - IEEE 1284
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Parallel-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI-X
PCI-Spezifikationsrevision
PCI-X 1.0
Bus-Spannung
Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Datenübertragungsrate
2 Mbps
Ports
IEEE 1284
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
12 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI-X
Schnittstellen
1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x MosChip Semiconductor MCS9815
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.