Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACOME ACOLAN 900 SF-P


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2929272
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     187300
EAN/GTIN:
     3700223633296
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
ACOME ACOLAN 900 SF-P - Bulkkabel - 1000 m - SFTP - CAT 7 - halogenfrei - grün
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP-Kabel
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, schwer entflammbar
Farbe
Grün
Länge
1000 m
Typ des Netzwerkkabels
Bulkkabel - CAT 7
American Wire Gauge (AWG)
23
Impedanz
100 Ohm
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Flame-Retardant Zero Halogen (LSFROH)
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60332-1 - bis zu 900 MHz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 0,72566* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 834,86*
€ 993,4834
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 809,82*
€ 963,6858
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 774,96*
€ 922,2024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 752,48*
€ 895,4512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 725,66*
€ 863,5354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.