Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KVM on the NET CS1716i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2925289
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1716I
EAN/GTIN:
     4710423776722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN KVM on the NET CS1716i - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - 32 IP-Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Anzeige - Bildschirm, verwaltbar, Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse - stapelbar
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Authentifizierungsmethode
RADIUS, LDAP, Active Directory
Max Auflösung
2048 x 1536
Gehäusetyp
Desktop 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
32 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
PS/2, USB
Ports
16 x KVM port(s)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.83 m ¦ 1 x Tastatur- / Maus-Kabel - 1.83 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
11 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Maße und Gewicht
Breite
43.3 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
Tastatur / Video / Maus (KVM): 16 x 17-polig SPHD ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Netzwerk-Stapelvorrichtung DB-25 ¦ 1 x USB ¦ Tastatur / Video / Maus (KVM): 1 x 18-polig SPHD
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 600,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,88*
€ 798,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,99*
€ 783,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,73*
€ 770,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,95*
€ 754,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,48*
€ 714,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,61*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,07*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 10,98*
Zubehör
Aten
2L-5202P
ab € 8,55*
Zubehör
Aten
2L-5203P
ab € 10,18*
Zubehör
Aten
2L-5206P
ab € 14,30*
Zubehör
Aten
2L-5201U
ab € 5,74*
Zubehör
Aten
2L-5202U
ab € 5,23*
Zubehör
Aten
2L-5203U
ab € 7,61*
Zubehör
Aten
2L-5205U
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.