Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU3 H4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2922333
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-H4
EAN/GTIN:
     5054629115244
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der 4-fache 5 GBit/s USB-3.0-Hub von TRENDnet bietet vier extrem schnelle USB-3.0-Anschlüsse zur Verbindung von Flash-Laufwerken, Speichergehäusen, Kameras und anderen USB-3.0-Geräten mit Ihrem Computer. Treiber sind nicht erforderlich. Stecken Sie das Gerät einfach in einen freien USB-3.0-Port Ihres PC oder Mac und genießen Sie die hohe Datenübertragungsrate von 5 GBit/s, zehnmal schneller als bei USB 2.0. Verbinden Sie das Gerät über das beiliegende USB-3.0-Kabel (auch mit dem älteren USB 2.0 kompatibel) einfach mit einem verfügbaren USB-Port an Ihrem Computer. Mit dem TU3-H2EC oder TU3-H2PIE von TRENDnet können Sie dann die extremen Geschwindigkeiten von USB 3.0 nutzen. Das beiliegende Netzteil gewährleistet auch bei verbundenen Geräten mit hoher Leistungsaufnahme einen problemlosen Betrieb.
TRENDnet TU3 H4 - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
68 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A ¦ 1 x USB 3.0 Type B
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.