Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

LogiLink USB 3.0 Super-Speed 4-Port Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2921798
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0091
EAN/GTIN:
     4260113571118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub 4 port
usb hub
LogiLink USB 3.0 Super-Speed 4-Port Hub - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Art
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - Type A ¦ 1 x USB 3.0 - Type B
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000/ME/XP/Vista/7, Microsoft Windows 2003
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG