Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 869-64710 Herst.-Nr.: LCS-PS101-A EAN/GTIN: 4016621111175 |
| | |
|
|  |  |
 | Longshine LCS PS101-A - Druckserver - USB 2.0 - 10Mb LAN, 100Mb LAN - 10Base-T, 100Base-TX Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern |  | Breite | 7.3 cm |  | Tiefe | 6.5 cm |  | Höhe | 2.8 cm |  | Gewicht | 56 g |  | Gerätetyp | Druckserver |  | Schnittstellentyp (Bustyp) | Hi-Speed USB | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB |  | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | DHCP Support, Firmware aktualisierbar, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP) |  | Anschlusstechnik | Verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet |  | Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD, SMB |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0 |  | Datenübertragungsrate | 100 Mbps |  | Verdrahtungstyp | Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP, Telnet, IPP, HTTP | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ( extern ) |  | Kennzeichnung | EN 61000-3-2, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | UNIX, Novell NetWare 3.12 oder später, Apple MacOS 8.0 oder später, Linux, Microsoft Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista | Prozessor | Speicher/Prozessor | 1 |  | Speicher/RAM | 8 MB |  | Speicher/Flash-Speicher | 1 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 869 | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 27,05* | € 33,67* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 9,90* | ab € 29,90* | € 36,91* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,03* | ab € 31,20* | € 38,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 869 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,05* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 869 |  | Versand: Lager 869 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,85* |  | ab € 570,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 869 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|