Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hama Aluminium Cable Duct


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00083166 1100m Aluminium Kabelrinnensystem
Hama 00083166 1100m Aluminium Kabelrinnensystem
Hama 00083166 1100m Aluminium Kabelrinnensystem
Hama 00083166 1100m Aluminium Kabelrinnensystem
Hama 00083166 1100m Aluminium Kabelrinnensystem
Artikel-Nr.:
     615IT-A586371
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083166
EAN/GTIN:
     4007249831668
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Installationskanal
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Hama Aluminium Cable Duct - Kabeltrasse - 1.1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
2.6 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Kabeltrasse
Länge
1.1 m
Produktmaterial
Aluminium
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 18,40*
€ 22,57*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 18,89*
€ 22,58*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 28,32*
€ 32,46*
pro Stück
€ 4,85*
ab € 31,89*
€ 36,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,89*
€ 36,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Delock
83165
ab € 28,40*
Ähnlich
Delock
83154
ab € 28,43*
Ähnlich
Delock
83149
ab € 31,95*
Ähnlich
Delock
83167
ab € 35,57*
Ähnlich
Delock
83150
ab € 35,58*
Ähnlich
Delock
83151
ab € 42,03*
Ähnlich
Hama
00083167
ab € 12,95*
Ähnlich
Hama
00083168
ab € 42,31*
Ähnlich
Pretec
THUNDERDOCK2
ab € 150,86*
Ähnlich
Hama
83168
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG