Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel I340-T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2918194
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     49Y4240
EAN/GTIN:
     8834360925312
Suchbegriffe:
M2 Controller
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
m2 controller
Intel I340-T4 - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x4 Low-Profile - Gigabit Ethernet x 4 - für System x3100 M5; x3400 M2; x3650 M2; x3650 M4 HD; x3755; x3850 M2; x3850 X6; x3950 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x4
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
VLAN-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), TCP/IP-Offloading, Intel I/O Acceleration Technology (I/OAT), Jumbo-Frames-Support, Virtual Machine Device Queues (VMDq)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad (LACP)
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 4
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03, KCC, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows 2003, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo System x3100 M4 2582 ¦ Lenovo System x3100 M5 ¦ Lenovo System x3200 M2 4367, 4368 ¦ Lenovo System x3200 M3 7327, 7328 ¦ Lenovo System x3250 M2 4190, 4194 ¦ Lenovo System x3250 M3 4251, 4252 ¦ Lenovo System x3250 M4 ¦ Lenovo System x3300 M4 ¦ Lenovo System x3350 4192, 4193 ¦ Lenovo System x3400 M2 7836, 7837 ¦ Lenovo System x3455 7940, 7941, 7984, 7986 ¦ Lenovo System x3500 M2 7839 ¦ Lenovo System x3530 M4 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3550 M2 7946 ¦ Lenovo System x3550 M4 ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 ¦ Lenovo System x3630 M4 ¦ Lenovo System x3650 7979 ¦ Lenovo System x3650 M2 7947 ¦ Lenovo System x3650 M4 ¦ Lenovo System x3650 M4 HD ¦ Lenovo System x3655 7943, 7985 ¦ Lenovo System x3755 7163, 8877 ¦ Lenovo System x3850 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3850 X5 7145 ¦ Lenovo System x3850 X6 ¦ Lenovo System x3950 M2 7141, 7233 ¦ Lenovo System x3950 X5 ¦ Lenovo System x3950 X6
Maße und Gewicht
Breite
1.6 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
7 cm
Gewicht
250 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x4
Schnittstellen
4 x 1000Base-T - RJ-45
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 416,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,97*
€ 571,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,98*
€ 561,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,87*
€ 546,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,14*
€ 522,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,65*
€ 495,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.