|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2917491 Herst.-Nr.: TE100-S16EG EAN/GTIN: 0710931203370 |
| |
|
|  |  |
 | TRENDnet TE100 S16Eg - Switch - 16 x 10/100 - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, GREENnet-Technologie |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |  | Gerätetyp | Switch - 16 Anschlüsse |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung |  | RAM | 512 KB |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge |  | Ports | 16 x 10/100 | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 16 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre |  | Service & Support | 5 Jahre Garantie | Verschiedenes | Breite | 18.4 cm |  | Tiefe | 12.4 cm |  | Höhe | 4.4 cm |  | Gewicht | 0.78 kg |  | Produktzertifizierungen | Plug and Play, FCC, RoHS | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 6 Watt |  | ENERGY STAR-qualifiziert | Ja | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |