| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2915855 Herst.-Nr.: EX-1334V EAN/GTIN: 4718359133442 |
| | |
|
| | |
| Exsys EX-1334V - Serieller Adapter - USB - RS-232 x 4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0 | | Datenübertragungsrate | 115.2 Kbps | | Ports | RS-232 x 4 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (extern) - 2 m | | Kennzeichnung | FCC, RoHS, WEEE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP, Microsoft Windows Vista | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | Maße und Gewicht | Breite | 15 cm | | Tiefe | 7 cm | | Höhe | 3 cm | | Gewicht | 360 g | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B | | Schnittstellen | 4 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x FTDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb rs232 adapter exsys |
| | |
| |