Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTR E-DAT modul 24x8(8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     C1003-2910587
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130921-00-E
EAN/GTIN:
     4250184106159
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
BTR E-DAT modul 24x8(8) - Patch Panel - CAT 6a - 1U - 48.3 cm (19") - 24 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6a
Produktmaterial
Rostfreier Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Packungsinhalt
Erdungskabel
Verschiedenes
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
24 Ports
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
130B11-E
ab € 3,91*
Zubehör
Metz Connect
15091071-I
ab € 4,831*
Zubehör
Metz Connect
130920-00-E
ab € 25,19*
Zubehör
Metz Connect
854544-E
ab € 22,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.