Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ATTO Celerity FC-81EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2902762
Hersteller:
     ATTO
Herst.-Nr.:
     CTFC-81EN-000
EAN/GTIN:
     0603175006930
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
fibre channel netzwerkkarte pci-e
ATTO Celerity FC-81EN - Hostbus-Adapter - PCI Express x8 - 8Gb Fibre Channel
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.9 cm
Gerätetyp
Hostbus-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express x8
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - 8Gb Fibre Channel - LC x 2
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 0 (frei) x SFP+
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, verwaltbar, Firmware aktualisierbar, Advanced Data Streaming (ADS)
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
8Gb Fibre Channel
Datenübertragungsrate
8.5 Gbps
Statusanzeiger
Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit
Remoteverwaltungsprotokoll
HTTP
Fibre Channel
FC-AL, FC-AL-2, FC-FLA, FC-FS, FC-PLDA, FCP
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, EN 60950-1, EN 60825
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, Microsoft Windows Server 2003, SuSE Linux Kernel 2.6.x, Apple MacOS X 10.4.x, Microsoft Windows Vista / XP, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Fedora Core 7, Apple MacOS X 10.5.x, Red Hat Fedora Core 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 815,51*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,85*
€ 978,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,51*
€ 970,46
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG