Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Global 2x2x16 Console Manager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2892893
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     1754D1X
EAN/GTIN:
     5711045206504
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
D1X-Einstiegsmodell, 16-Port-Appliance, unterstützt bis zu zwei Remote- und zwei lokale, unabhängige Benutzer.
Lenovo Global 2x2x16 Console Manager - KVM-Switch - 16 x KVM port(s) - 2 lokale Benutzer - 2 IP-Benutzer - an Rack montierbar - für System x3620 M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Max Auflösung
1680 x 1050
Gehäusetyp
An Rack montierbar 1U
Anz. lokale KVM-Benutzer
2 lokale Benutzer
Anz. KVM-IP-Benutzer
2 IP-Benutzer
Untertyp
KVM
Ports
16 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3950 X5
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, lenovo kvm, ip kvm switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.459,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.695,74*
€ 5.587,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.628,10*
€ 5.507,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.519,69*
€ 5.378,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.468,70*
€ 5.317,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.459,32*
€ 5.306,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.