Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UAE-Cat.5e+6 ApG rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2880030
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13511503
EAN/GTIN:
     4043921044377
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Rutenbeck UAE-Cat.5e+6 ApG rw - Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6a - STP - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.1 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
8.1 cm
Gewicht
93 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Installationskasten Netzwerkoberfläche - CAT 6a
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13510503
ab € 3,28*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
AW2
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.