| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-2879958 Herst.-Nr.: 13010247 EAN/GTIN: 4043921040010 |
| |
|
| | |
| Rutenbeck UAE 8/8 (8/8) Up rw - Anschlussdose, Unterputz - CAT 3 - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Tiefe | 3.1 cm | | Höhe | 8 cm | | Gewicht | 66 g | | Farbe | Pure White, RAL 9010 | | Produkttyp | Anschlussdose, Unterputz - CAT 3 | | Produktmaterial | ABS-Kunststoff | Verschiedenes | Kennzeichnung | IEC 60529 IP20 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Verkabelung & Schaltung | Portanzahl | 2 Ports | | Geleisteter Anschluss | 2 x RJ-45 weiblich | | Terminierungsart | Schrauben | | Verdrahtungsschema | T568B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Abdeckrahmen, Rahmen, Telefondose, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, rahmen reinweiss, abdeckrahmen, rutenbeck rahmen |
| | |
| |