Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck UAE 2x8 (8) Up rw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2879957
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     13010246
EAN/GTIN:
     4043921040003
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
Telefondose
Rutenbeck UAE 2x8 (8) Up rw - Anschlussdose, Unterputz - CAT 3 - RJ-45 X 2 - Pure White, RAL 9010
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
3.1 cm
Höhe
8 cm
Gewicht
61 g
Farbe
Pure White, RAL 9010
Produkttyp
Anschlussdose, Unterputz - CAT 3
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEC 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
Schrauben
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010130
ab € 4,23*
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
13010421
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.