Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NETGEAR ProSafe Quad WAN Gigabit SSL VPN Firewall SRX5308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2876323
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     SRX5308-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449065152
Suchbegriffe:
Business-Switch
DSL Router
Firewall Gesamtübersicht
Hardware-Firewall
NETGEAR ProSafe Quad WAN Gigabit SSL VPN Firewall SRX5308 - Router - 4-Port-Switch - Gigabit LAN - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
DMZ port, DHCP Support, NAT Support, PAT Support, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, VPN-Passthrough, Firmware aktualisierbar, Quality of Service (QoS), Port-Weiterleitung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, UDP/IP, NTP, IPSec, PPPoE, DHCP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1Q
Gerätetyp
Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Remoteverwaltungsprotokoll
Telnet, SNMP 2c, HTTP, HTTPS
RAM
512 MB - SDRAM
Kapazität
Gleichzeitige Anschlüsse : 200000 ¦ IPSec VPN-Tunnel : 125 ¦ SSL-VPN-Tunnels : 50 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 254
Flash-Speicher
64 MB
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, IKE, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, PKI, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
X.509-Zertifikate, Active Directory
Leistung
Durchsatz : 924 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (3DES IPSec) : 180 Mbit/s ¦ VPN-Durchsatz (SSL) : 21 Mbit/s
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
WAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
Herstellergarantie
Service & Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Breite
33 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.1 kg
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
VCCI, cUL, RoHS, FCC CFR47 Part 15, C-Tick Class A, CEE Tier 3
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities, ProSafe VPN Client
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90%
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,45*
€ 342,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,29*
€ 338,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,13*
€ 335,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,16*
€ 334,58
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NETGEAR ProSafe Dualband Wireless-N VPN Firewall
Netgear
SRXN3205-100EUS
ab € 230,77*
Ähnlich
NETGEAR ProSafe® 8-Port Gigabit VPN Firewall
Netgear
FVS318G-100EUS
ab € 70,59*
Ähnlich
NETGEAR ProSafe® SNMP-fähige DUAL-WAN-VPN-Firewall mit Gigabit-LAN-Ports
Netgear
FVS336G-200EUS
ab € 148,57*
Ähnlich
NETGEAR ProSafe® Wireless-N 8-port Gigabit VPN Firewall
Netgear
FVS318N-100EUS
ab € 109,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG