Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 1359-TD-LO-L228 Herst.-Nr.: WBR-6601A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne WBR-6601A - Wireless Router - DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Firewall, DMZ port, NAT Support, MDI/MDI-X-Schalter, VPN-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Stateful Packet Inspection (SPI), dynamischer DNS-Server, VPN-Passthrough, URL-Filterung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Firmware aktualisierbar, Virtual Protocol Interconnect (VPI), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DNS proxy |  | Anschlusstechnik | Drahtlos, verkabelt |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  | Netzwerk/Transportprotokoll | PPTP, L2TP, NTP, IPSec, PPPoE, PPPoA, AAL5, IPoA, SMTP, DHCP, PAP, OAM F4, OAM F5, CSMA/CA |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n, UPnP |  | Gerätetyp | Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert) |  | Art | Desktop |  | Datenübertragungsrate | 150 Mbps |  | Encryption Algorithm | 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2, 128-Bit AES |  | Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, statisches IP Routing |  | Authentifizierungsmethode | PAP, CHAP | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-11 | Verschiedenes | Montagekit | Mitgeliefert |  | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x Modemkabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Erforderliche Netzspannung | DC 12 V |  | Installierte Anzahl | 1 | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 85% | Kommunikationsformen | Typ | DSL-Modem |  | Max. Datenübertragungsrate | 54 Mbps |  | Digital Signaling Protocol | ADSL2+ | Antenne | Antenne | Extern abnehmbar |  | Antennenzahl | 1 | Linieneigenschaften | Leitungskodierformat | DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 16 QAM, OFDM |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | pro Stück | € 4,99* | ab € 34,77* | € 42,32* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 35,23* | € 42,83* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 7,00* | ab € 36,61* | € 44,30* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,45* | ab € 37,92* | € 44,45* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 38,97* | € 46,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|