Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Small Business SRP526W Services Ready Platform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-2862914
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     SRP526W-K9-G5
EAN/GTIN:
     0882658303289
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VoIP Telefonadapter
Cisco Small Business SRP526W Services Ready Platform - Wireless Router - DSL - 4-Port-Switch - 802.11b/g/n - VoIP-Telefonadapter - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Abtastautomatik pro Gerät, NAT Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Reverse NAT-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, dynamischer DNS-Server, DiffServ-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, SNTP-Unterstützung, Low-latency queuing (LLQ), Weighted Fair Queuing (WFQ), IPSec Virtual Private Network (VPN), Unterstützung für Wi-Fi Multimedia (WMM), Ereignisprotokoll, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Quality of Service (QoS), Wi-Fi Protected Setup (WPS), DHCP-Server, DNS proxy, Port-Weiterleitung
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, PPPoE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11n
Gerätetyp
Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Art
Desktop
Statusanzeiger
Port Status, Stromversorgung
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, HTTP, HTTPS, TFTP
RAM
64 MB
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs) : 5 ¦ IPSec VPN-Tunnel : 5
Flash-Speicher
32 MB
Encryption Algorithm
DES, Dreifach DES, 128-Bit WEP, 64-Bit WEP, TKIP, WPA, WPA2
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, statisches IP Routing, IGMPv3, GRE
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID)
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
LAN : 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ WAN : 1 x ADSL2+ ¦ Telefonleitung : 1 x FXO - RJ-11 ¦ Telefonleitung : 2 x FXS - RJ-11 ¦ Hi-Speed USB : 1 x USB Typ A, 4-polig
Verschiedenes
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Kennzeichnung
ETSI, CISPR 24, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN50082-1, AS/NZS 60950-1, RSS-210, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, CS-03, EN 61000-4-5, EN 61000-6-2, EN 61000-4-11, FCC CFR47 Part 15, EN300-386, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Kommunikationsformen
Typ
DSL-Modem
Max. Datenübertragungsrate
24 Mbps
Protokolle und Spezifikationen
ITU G.992.5 Annex B
Digital Signaling Protocol
ADSL2, ADSL2+
Antenne
Antenne
Extern eingebaut
Antennenzahl
1
Gain Level
2.2 dBi
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711, G.723.1, G.729ab, G.726, T.38
VoIP-Protokolle
SIP v2
Telefonieschnittstellen
2 Telefone (FXS), 1 Leitung (FXO)
IP-Telefoniefunktionen
Echo Cancellation, Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Anruferkennung, Anklopfen, Ruf halten, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, DTMF-Generierung/Erkennung
VoIP-Funktion
VoIP-Telefonadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,87*
€ 210,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,85*
€ 198,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,30*
€ 190,76
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG