Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LANCOM Wireless L-321agn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-405345
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61531
EAN/GTIN:
     4044144615313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
ADSL Router
Drahtlose Basisstation
Der LANCOM L-321agn Wireless ist ein extrem leistungsfähiger Dual Band Access Point mit Gigabit-Anschluss, der wahlweise im 2,4 oder 5 GHz Band funkt. Für besondere Einsatzzwecke, wie z. B. High Speed Punkt-zu-Punkt-Strecken kann er über seine RSMA-Anschlüsse mit spez. externen Antennen kombiniert werden. Die standardkonforme Spannungsversorgung nach 802.3af PoE, zahlreiche Sicherheitsfeatures wie WPA2, 802.1X, Multi-SSID und VLAN-Funktionalität erfüllen höchste professionelle Ansprüche. Der LANCOM L-321 ist sowohl autark als auch zentral über einen LANCOM WLAN Controller zu betreiben.
LANCOM Wireless L-321agn - Drahtlose Basisstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gerätetyp
Drahtlose Basisstation
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, Power Over Ethernet (PoE), BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, DFS-Unterstützung, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, MIMO-Technologie, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Drahtlos-Bridge-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n (draft 2.0)
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
20 m
Max. Reichweite (außen)
250 m
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, Basic Service Set Identifier (BSSID), MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leitungskodierformat
OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel - 3 m
Kennzeichnung
EN 300.328, EN 301.489.1, EN 301.489.17, R&TTE, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 301.893, EN 60601-1-2
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
7.25 Watt
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
2
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung
Angebote (18)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
pro Stück
€ 4,45*
ab € 276,56*
€ 291,07*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 278,35*
€ 292,81*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 286,83*
€ 302,02*
pro Stück
€ 7,43*
ab € 286,83*
€ 302,02*
pro Stück
€ 6,00*
ab € 287,09*
€ 302,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,07*
€ 346,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,06*
€ 346,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,78*
€ 332,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,56*
€ 329,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61573
ab € 244,93*
Ähnlich
LANCOM Systems
61533
ab € 347,12*
Ähnlich
LANCOM Systems
61767
ab € 502,59*
Ähnlich
LANCOM Systems
61764
ab € 510,51*
Ähnlich
LANCOM Systems
61773
ab € 437,40*
Ähnlich
LANCOM Systems
61770
ab € 441,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.