Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay USB - HUB EinbauHUB 4 Port 80mm+2x 3.5mm Schwarz
Goobay USB - HUB EinbauHUB 4 Port 80mm+2x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1003-2843301
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     17000335
EAN/GTIN:
     4040849938962
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
goobay usb hubs
exertis Connect - Hub - 4 x USB 2.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 1.5 m ¦ 2 x Audiokabel - 1.5 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
93893
ab € 8,54*
Zubehör
Goobay
93894
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.