|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1003-2836868 Herst.-Nr.: FGL-2870 EAN/GTIN: 4015867155905 |
| | |
|
|  |  |
 | LevelOne FGL-2870 - Switch - verwaltet - 24 x 10/100 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Leistungsmerkmale | Flusskontrolle, Layer 2 switching, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Weighted Round Robin (WRR)-Warteschlange, MAC-Adressenfilter, Link Fault Detection, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, SSH-Unterstützung, Auto Traffic Classifier (ATC), Dynamic ARP Inspection (DAI) |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1v |  | Gerätetyp | Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet - stapelbar |  | Art | Desktop |  | Statusanzeiger | Link Activity, Stromversorgung, CPU Ready |  | Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH |  | Größe der MAC-Adresstabelle | 8000 Einträge |  | Encryption Algorithm | SSL, SSL 2.0 |  | Authentifizierungsmethode | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |  | Ports | 24 x 10/100 + 4 x Kombi-Gigabit-SFP | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) | Verschiedenes | Breite | 43 cm |  | Tiefe | 17.1 cm |  | Höhe | 4.4 cm |  | Gewicht | 2 kg |  | Produktzertifizierungen | FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Class A, VCCI Class A ITE | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |