Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Cisco Catalyst 2960S-24TS-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1085-83723
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960S-24TS-L
EAN/GTIN:
     0882658337390
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
business-switch cisco
business-switch 24 port
Cisco Catalyst 2960S-24TS-L - Switch - verwaltet - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP - an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, Abtastautomatik pro Gerät, dynamische IP-Adressenzuordnung, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Lastenausgleich, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Dynamic Trunking Protocol (DTP), Unterstützung für Port Aggregation Protocol (PAgP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Port Security, MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP)
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - verwaltet
Art
An Rack montierbar - 1U
Statusanzeiger
Port Status, Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, System
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
RAM
128 MB
Flash-Speicher
64 MB Flash
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Encryption Algorithm
SSL
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität : 176 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte) : 41.7 Mpps
Ports
24 x 10/100/1000 + 4 x SFP
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ USB : 1 x USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Konsole - Mini-USB, Typ B - Management ¦ 1 x Konsole - RJ-45 - Management ¦ 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 - Management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC)
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie - Netzteil und Lüfter - 5 Jahre ¦ Update als neue Release-Fassung
Verschiedenes
Breite
44.5 cm
Tiefe
29.9 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
4.6 kg
Produktzertifizierungen
TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, NOM, VCCI Class A ITE, EN55024, CB, EMC, MIC, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Part 15 B Class A
MTBF
349,824 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
40 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Cisco IOS LAN Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
pro Stück
€ 6,00*
ab € 724,42*
€ 727,22*
pro Paket
Frei Haus
ab € 730,66*
€ 733,46*
pro Paket
Frei Haus
ab € 730,66*
€ 733,46*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 740,37*
€ 743,18*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 748,74*
€ 751,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,22*
€ 865,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,42*
€ 862,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
CON-SNT3-2960S2TS
ab € 291,78*
Zubehör
Cisco
CON-SNT-2960S2TS
ab € 155,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG