Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner AMJ45 8/8 K UP/50 Cat.6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2831690
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J00020A0501
EAN/GTIN:
     4018359362973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose 2-fach kat6a
datendose cat 6a
Heute steht der Name Telegärtner für innovative Entwicklungen, moderne Produktionsprozesse, Kompetenz und Know-how in der Elektromechanik und Elektronik. Aus dem kleinen Unternehmen von einst wurde ein weltweit agierender Verbund, spezialisiert auf Vor- und Endprodukte für die Tele- und Datenkommunikation. Dabei werden nicht nur High-Tech-Ansprüche erfüllt, sondern durchaus auch traditionelle Kundenwünsche befriedigt.
Telegärtner AMJ45 8/8 K UP/50 Cat.6A - Kabelkanal-Anschlussdose - CAT 6a - STP - RJ-45 X 2 - Pearl White, RAL 1013
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Pearl White, RAL 1013
Produkttyp
Kabelkanal-Anschlussdose - CAT 6a
Produktmaterial
Zink
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Kennzeichnung
IEC 60603-7
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
2 Ports
Geleisteter Anschluss
2 x RJ-45 weiblich
Weitere Suchbegriffe: datendose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100000007
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.