Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne USB-0301 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-2802519
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     USB-0301
EAN/GTIN:
     4015867227954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
LevelOnes USB Fast Ethernet Adapter USB-0301 ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-Anschluss Ihres Laptops oder der Spielekonsole. Dies ist eine Ideallösung für MacBook Air (100% Mac kompatibel) oder andere Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben. Manchmal benötigen Sie eine LAN Verbindung, um Daten zu übertragen oder Zugriff auf sensible Daten zu bekommen. Der USB-0301 übernimmt diese Aufgabe und steuert alles über den USB Port. USB-0301 ist kompatibel mit USB1.0, 1.1 und 2.0. Zudem folgt er den Ethernet-Standards 802.3 und 802.3u, die eine Fast Ethernet Geschwindigkeit von bis zu 100Mbps ermöglichen. Diese Geschwindigkeit eignet sich sowohl für alle High-Speed Breitband Internetverbindungen als auch für schnelle Datenübertragungen im LAN.
LevelOne USB-0301 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Ports
10/100 Ethernet
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
850 mW
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
2.2 cm
Tiefe
6.6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
25 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.